ENSTO - Varakupu AVR4 varten - AVV4


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Valon suunta (suora/epäsuora) - suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - ei ole
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418677611919
Sähkönumero
4117930
Toimittajan tuotenumero
AVV4
Tukkuerä
7
Väri:
valkoinen
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:
ei ole
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Materiaali:
muovi
Pituus:
260 mm
Leveys:
260 mm
Halkaisija:
260 mm
Perforoitu häikäisysuoja:
ei
Perforoitu heijastin:
ei
Korkeus/syvyys:
115 mm
AVR4
AVR4:ään voi valita valonlähteeksi energiaa säästävien pienloistelamppujen lisäksi myös maksimissaan 75W hehkulampun. Roiskevesitiiviinä valaisin sopii sekä ulos että sisälle niin kuiviin kuin kosteisiinkin tiloihin, kuten eteisiin, porraskäytäviin, kylpyhuoneisiin ja uima-allastiloihin. Iskunkestävien materiaaliensa ansiosta käyttökohteita ovat myös erilaiset julkiset rakennukset, hotellit ja kerrostalojen porraskäytävät. Valaisin on muunneltavissa helposti erilaisilla lisätarvikkeilla. AVR4 hehkulamppuvalaisin on saatavissa myös käytännöllisissä monipakkauksissa. Toimitukseen sisältyvät kompaktiloistelamput värisävy 830.