ENSTO - Varakupu AVR72 varten - AVV72


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
- Väri - valkoinen 
- Valon suunta (suora/epäsuora) - suora 
- Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - ei ole 
- Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen 
- Materiaali - muovi 
Pakkaus ja ehdot
- 1 kpl 
- Vakiokäyttötuote 
Tuotesarja
EAN-koodi
6418677612008
Sähkönumero
4117942
Toimittajan tuotenumero
AVV72
Tukkuerä
10
Väri:
valkoinen
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:
ei ole
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Materiaali:
muovi
Pituus:
227 mm
Leveys:
227 mm
Halkaisija:
400 mm
Perforoitu häikäisysuoja:
ei
Perforoitu heijastin:
ei
Korkeus/syvyys:
61 mm
Pelkistetty yleisvalaisin sisä- ja ulkokäyttöihin. Soveltuu katto- ja seinäasennuksiin. Materiaalina iskunkestävä polykarbonaatti. Usein käytetty myös numerovalaisimena. Seinäasennuksissa voidaan varustaa myös lumisuojalla.



