ENSTO - Vedonpoistin EnstoNet XL - FMC20:lle, harmaa

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - vedonpoisto
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EnstoNet XL
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677688133
Sähkönumero
1935101
Toimittajan tuotenumero
FMC20.G
Tukkuerä
100
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
vedonpoisto
FMC20:lle, harmaa
Vedonpoistimet soveltuvat kaikkiin EnstoNet XL -pistoliittimiin. Järjestelmässä on neljä erilaista vedonpoistinta kahdelle eri kaapelikoolle ja kahdelle eri metallijohdinkoolle. Huom! Kaikki metallijohtimet eivät ole samanlaisia, joten tilattaessa kannattaa varmistaa, että tuoteprofiili on oikea.
Vedonpoistimet soveltuvat kaikkiin EnstoNet XL -pistoliittimiin. Järjestelmässä on neljä erilaista vedonpoistinta kahdelle eri kaapelikoolle ja kahdelle eri metallijohdinkoolle. Huom! Kaikki metallijohtimet eivät ole samanlaisia, joten tilattaessa kannattaa varmistaa, että tuoteprofiili on oikea.



