ENSTO - Vedonpoistin, galv. teräs - KJ8.14

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Leveys - 365 mm
Materiaali - metalli
Syvyys - 85 mm
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677173288
Sähkönumero
3446871
Toimittajan tuotenumero
KJ8.14
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Leveys:
365 mm
Materiaali:
metalli
Syvyys:
85 mm
Väri:
muu
Korkeus:
65 mm
400 mm sivulle/1 kaapelille, galvanoitu teräs
Ensto Cubo O ja C -kestomuovikoteloiden sekä Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike
Ensto Cubo O ja C -kestomuovikoteloiden sekä Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike


