ENSTO - Vedonpoistin yhdelle kaapel. - KJ8.13

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Leveys - 265 mm
Materiaali - metalli
Syvyys - 85 mm
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Cubo O
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677172755
Sähkönumero
3444861
Toimittajan tuotenumero
KJ8.13
Tukkuerä
20
Malli / Tyyppi:
muu
Leveys:
265 mm
Materiaali:
metalli
Syvyys:
85 mm
Väri:
muu
Korkeus:
65 mm
300 mm sivulle/1 kaapelille, galvanoitu teräs
Ensto Cubo O ja C -kestomuovikoteloiden sekä Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike
Ensto Cubo O ja C -kestomuovikoteloiden sekä Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike


