ENSTO - X-kappale - NX440 X-kappale Al

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tikashyllyn korkeus:

106 mm

Tikashyllyn leveys:

400 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tikashyllyn korkeus - 106 mm

  • Tikashyllyn leveys - 400 mm

  • Sisäsäde - 600 mm

  • Tikashyllyn liitosleveys - 400 mm

  • Sivuprofiilin muoto - profiili (avoin)

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6438269329190

Sähkönumero

1441677

Toimittajan tuotenumero

SYS-NX440

Tukkuerä

1

Tikashyllyn korkeus:

106 mm

Tikashyllyn leveys:

400 mm

Sisäsäde:

600 mm

Tikashyllyn liitosleveys:

400 mm

Sivuprofiilin muoto:

profiili (avoin)

Materiaali:

alumiini

Pienan tyyppi:

profiili ilman reikiä

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Väri:

alumiini

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

0

Käyttölämpötila:

-40...120 °C

NX440 X-kappale 1360 x 106 x 1360 Al hyllyleveys 400 mm

Systemal Presto kaapelihyllyt 4-sarja
4-sarja on suunniteltu erityisen raskaille kuormituksille ja jopa 10 m tukivälille. 4-sarjan hyllyille sopivia ripustustapoja ovat portti- ja tukikiskoripustus sekä seinäkannakointi suoraan seinään tai kiskoilla.