ENSTO - X-kappale - NX460 Al C4 600mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Tikashyllyn korkeus - 106 mm
Tikashyllyn leveys - 600 mm
Sisäsäde - 600 mm
Tikashyllyn liitosleveys - 600 mm
Sivuprofiilin muoto - profiili (avoin)
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SYSTEMAL Presto
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438269329213
Sähkönumero
1441679
Toimittajan tuotenumero
SYS-NX460
Tukkuerä
1
Tikashyllyn korkeus:
106 mm
Tikashyllyn leveys:
600 mm
Sisäsäde:
600 mm
Tikashyllyn liitosleveys:
600 mm
Sivuprofiilin muoto:
profiili (avoin)
Materiaali:
alumiini
Pienan tyyppi:
profiili ilman reikiä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Väri:
alumiini
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0
Käyttölämpötila:
-40...120 °C
haaroituskappale liitetään tikashyllyihin SYS-NJP04 jatkokappaleilla (8 kpl).



