ENSTO - Yhdistämispakkaus - F2GSS20T

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 216 mm
Korkeus - 88 mm
Materiaali - muu
Malli / Tyyppi - asennussarja
Soveltuu koteloleveydelle - 300 mm
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Cubo O
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677181504
Sähkönumero
3443987
Toimittajan tuotenumero
F2GSS20T
Tukkuerä
20
Leveys:
216 mm
Korkeus:
88 mm
Materiaali:
muu
Malli / Tyyppi:
asennussarja
Soveltuu koteloleveydelle:
300 mm
Syvyys:
15 mm
Väri:
muu
Yhdistämispakkaus Cubo C -pohjille, C-koko
Ensto Cubo -koteloiden lisätarvike. Yhdistämispakkaus Cubo C -pohjille, C-koko
Ensto Cubo -koteloiden lisätarvike. Yhdistämispakkaus Cubo C -pohjille, C-koko



