ENSTO - Yhdyskaulus tiivist 300mm - PCC1843

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Yhdyskaulus tiivist 300mm - PCC1843

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu koteloleveydelle - 300 mm

  • Soveltuu ilmanvaihtoon/-poistoon - ei

  • Soveltuu kaapelien niputukseen - kyllä

  • Soveltuu ulkokäyttöön - kyllä

  • Leveys - 251 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677172632

Sähkönumero

3444848

Toimittajan tuotenumero

PCC1843

Tukkuerä

25

Soveltuu koteloleveydelle:

300 mm

Soveltuu ilmanvaihtoon/-poistoon:

ei

Soveltuu kaapelien niputukseen:

kyllä

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Leveys:

251 mm

Materiaali:

muovi

Korkeus:

90 mm

Syvyys:

36 mm

Väri:

harmaa

Malli / Tyyppi:

sokkelin välilevy

Yhdyskaulus tiivist., 300 mm sivulle

Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän tarvike