ENSTO - Yk.varokepesät kiskokiinn. - KV63.7

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Yk.varokepesät kiskokiinn. - KV63.7

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - sovitettu ruuvi

  • Napojen lukumäärä - 1

  • Varokealustan koko - DIII

  • Nimellisvirta - 63 A

  • Asennustapa - DIN-kisko

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677160967

Sähkönumero

3000617

Toimittajan tuotenumero

KV63.7

Tukkuerä

100

Malli / Tyyppi:

sovitettu ruuvi

Napojen lukumäärä:

1

Varokealustan koko:

DIII

Nimellisvirta:

63 A

Asennustapa:

DIN-kisko

Materiaali:

posliini

Kannellinen:

ei

Nimellisjännite:

500 V

1 x 63 A, DIN-kiskokiinnityksellä

Keraamiset yksittäisvarokepesät Diazed-varokkeille, koot DII (enint. 25A) ja DIII (enint. 63A).