ENSTO - Yksittäisvarokepesät - KV63.291


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - sovitettu ruuvi
Napojen lukumäärä - 1
Varokealustan koko - DIII
Nimellisvirta - 63 A
Asennustapa - ruuvikiinnitys
Pakkaus ja ehdot
75 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677160943
Sähkönumero
3000645
Toimittajan tuotenumero
KV63.291
Tukkuerä
75
Malli / Tyyppi:
sovitettu ruuvi
Napojen lukumäärä:
1
Varokealustan koko:
DIII
Nimellisvirta:
63 A
Asennustapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
posliini
Kannellinen:
ei
Nimellisjännite:
500 V
1 x 63 A
Keraamiset yksittäisvarokepesät Diazed-varokkeille, koot DII (enint. 25A) ja DIII (enint. 63A).
Keraamiset yksittäisvarokepesät Diazed-varokkeille, koot DII (enint. 25A) ja DIII (enint. 63A).