ENSTO - Yksittäisvarokepesät - KVC30

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Yksittäisvarokepesät - KVC30

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - sovitettu ruuvi

  • Napojen lukumäärä - 1

  • Varokealustan koko - DII

  • Nimellisvirta - 25 A

  • Asennustapa - ruuvikiinnitys

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677160790

Sähkönumero

3000677

Toimittajan tuotenumero

KVC30

Tukkuerä

50

Malli / Tyyppi:

sovitettu ruuvi

Napojen lukumäärä:

1

Varokealustan koko:

DII

Nimellisvirta:

25 A

Asennustapa:

ruuvikiinnitys

Materiaali:

posliini

Kannellinen:

kyllä

Nimellisjännite:

500 V

1 x 25 A, koteloitu varokepesä

Keraamiset yksittäisvarokepesät Diazed-varokkeille, koot DII (enint. 25A) ja DIII (enint. 63A).