ENSTO - Ylijännitesuo. T2, kanta+pist. - EVL2.23

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Ylijännitesuo. T2, kanta+pist. - EVL2.23

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellissyöksyvirta (8/20) - 20 kA

  • Nimellisjännite AC - 240 V

  • Suojaustason jännite - 1.5 kV

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

  • Korkein jatkuva jännite AC - 335 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677628801

Sähkönumero

5804702

Toimittajan tuotenumero

EVL2.23

Tukkuerä

1

Nimellissyöksyvirta (8/20):

20 kA

Nimellisjännite AC:

240 V

Suojaustason jännite:

1.5 kV

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Korkein jatkuva jännite AC:

335 V

Varokealustan koko:

3 TE (rasterimitta)

Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:

ei

Kategoria tyyppi 2:

kyllä

Merkinanto laitteessa:

optinen

Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen):

25 mm²

Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):

35 mm²

Integroitu varmistussulake:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Ylijännitesuoja T2-luokka, kanta+pistokkeet Esteri-keskuksille

DIN-kiskoon asennettava ylijännitesuoja. Lisävaruste Esteri-keskuksille.