ENTES - 3~Vaihekat./Vaihej./Epäsymetre - MKC-04


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaihevalvonta - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027030173
Sähkönumero
2703017
Toimittajan tuotenumero
MKC-04
Tukkuerä
10
Vaihevalvonta:
kyllä
MKC-04 3~400V VAIHEKAT./VAIHEJÄRJ./EPÄSYMMET.
Toiminta: • Vaihekatkos • Vaihejärjestys • Jännite-epäsymmetria 40% (Kiinteä) • Hälytyskosketin • Toimintaviive 0,2s • 3~ (kolmio) 400V AC 50/60 Hz • Toiminta-alue ±10% Un
Toiminta: • Vaihekatkos • Vaihejärjestys • Jännite-epäsymmetria 40% (Kiinteä) • Hälytyskosketin • Toimintaviive 0,2s • 3~ (kolmio) 400V AC 50/60 Hz • Toiminta-alue ±10% Un