ENTES - Aikarele - MCB-7

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8699421431306
Sähkönumero
2703000
Toimittajan tuotenumero
MCB-7
Tukkuerä
28
MCB-7 24240V AC/DC , 50/60 Hz Ohjaus säädettävissä aikavalillä 0.1 s-30h1 Vaihtokosketin(8A, 2000 VA)
Toiminta • VETOHIDASTUS/PÄÄSTÖHIDASTUS • Syöttöjännite: 24–240V AC/DC , 50/60 Hz • Kosketin: Vaihtokosketin 8A, 2000VA • Säätöalue 0,1s....30h Led osoitus jännitteen syötölle ja kosketintoiminnalle • Asennus DIN -kiskoon, tilantarve 1mod. • Liitännät: 2,5 mm2 ruuviliittimet
Toiminta • VETOHIDASTUS/PÄÄSTÖHIDASTUS • Syöttöjännite: 24–240V AC/DC , 50/60 Hz • Kosketin: Vaihtokosketin 8A, 2000VA • Säätöalue 0,1s....30h Led osoitus jännitteen syötölle ja kosketintoiminnalle • Asennus DIN -kiskoon, tilantarve 1mod. • Liitännät: 2,5 mm2 ruuviliittimet


