ENTES - Alivirtasuoja AKC-01D - AKC-01D


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksivaihealivirtavalvonta - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027030104
Sähkönumero
2703010
Toimittajan tuotenumero
AKC-01D
Tukkuerä
10
Yksivaihealivirtavalvonta:
kyllä
AKC-01D 3~ 230V ALIVIRTASUOJA
AKC-01D / AKC-03D Alivirtareleet ovat suunniteltu suojaamaan moottoreita ja järjestelmiä alivirralta. Releessä on myös käynnistys ja pysäytys viiveet. Käynnistysviive t(s)start estää turhat moottorin pysäytykset moottorin käynistyksen aikana, jolloin moottorin käynnistysvirta on suuri. • Alivirtasuoja • 0,5 - 5A (AC) suora • 230 V AC ±10% 50/60 Hz • Virtamuuntaja …/5A
AKC-01D / AKC-03D Alivirtareleet ovat suunniteltu suojaamaan moottoreita ja järjestelmiä alivirralta. Releessä on myös käynnistys ja pysäytys viiveet. Käynnistysviive t(s)start estää turhat moottorin pysäytykset moottorin käynistyksen aikana, jolloin moottorin käynnistysvirta on suuri. • Alivirtasuoja • 0,5 - 5A (AC) suora • 230 V AC ±10% 50/60 Hz • Virtamuuntaja …/5A