ENTES - Alivirtasuoja AKC-03D - AKC-03D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksivaihealivirtavalvonta - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027030111
Sähkönumero
2703011
Toimittajan tuotenumero
AKC-03D
Tukkuerä
10
Yksivaihealivirtavalvonta:
kyllä
AKC-03D 230 V AC ±10% 50/60 Hz • Virtamuuntaja CT-25:llä • 6-60A (1 lävistys) • 3-20A (2 lävistystä) • 2-20A (3 lävistystä) • 1,5-15A (4 lävistystä) • 1,2-12A (5 lävistystä) • 1,0-10A (6 lävistystä) AKC-01D / AKC-03D Alivirtareleet ovat suunniteltu suojaamaan moottoreita ja järjestelmiä alivirralta. Releessä on myös käynnistys ja pysäytys viiveet. Käynnistysviive t(s)start estää turhat moottorin pysäytykset moottorin käynistyksen aikana, jolloin moottorin käynnistysvirta on suuri. Pakkaus sisältää virtamuuntajan CT-25 Virtamuuntaja CT-25 lävistysten määrä • 6-60A (1 lävistys) • 3-20A (2 lävistystä) • 2-20A (3 lävistystä) • 1,5-15A (4lävistystä) • 1,2-12A (5 lävistystä) • 1,0-10A (6 lävistystä)


