ENTES - Verkkoanalysaattori - MPR-47S-96


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6774054
Toimittajan tuotenumero
M4041-MPR-47S-V2 96X96
Tukkuerä
24
Verkkoanalysaattori
Mittaukset: • (VL-N) ja (VLL) • (IL1,IL2,IL3) , ΣI ja IN • Taajuus, • W, VAr, VA, • P, Q, S, ΣP, ΣQ, ΣS, • Max., Min. • Cos φ • kWh, kVArh • Käyttötuntilaskuri (Nollattava) • THD I%, THD V% • Harmoniset yliaallot 1 - 51 • Digitaalinen tulo (2 kpl) , Rele lähtö (1 kpl) • 16 Mb muisti • Mittaus... / 5A virtamuuntajalla 0,05 – 10000A • Vakiona RS-485 portti , Sarjaliikenne Modbus RTU
Mittaukset: • (VL-N) ja (VLL) • (IL1,IL2,IL3) , ΣI ja IN • Taajuus, • W, VAr, VA, • P, Q, S, ΣP, ΣQ, ΣS, • Max., Min. • Cos φ • kWh, kVArh • Käyttötuntilaskuri (Nollattava) • THD I%, THD V% • Harmoniset yliaallot 1 - 51 • Digitaalinen tulo (2 kpl) , Rele lähtö (1 kpl) • 16 Mb muisti • Mittaus... / 5A virtamuuntajalla 0,05 – 10000A • Vakiona RS-485 portti , Sarjaliikenne Modbus RTU