ENTES - Ylivirtasuoja AKC-03A - AKC-03A


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
- 1 kpl 
- Vakiokäyttötuote 
EAN-koodi
6410027030098
Sähkönumero
2703009
Toimittajan tuotenumero
AKC-03A
Tukkuerä
10
AKC-03A 3~ 230V YLIVIRTASUOJA 
AKC-01A / AKC-03A Ylivirtareleet ovat suunniteltu suojaamaan moottoreita ja järjestelmiä ylivirralta. Releessä on myös käynnistys ja pysäytys viiveet. Käynnistysviive, t(s)start estää turhat moottorin pysäytykset moottorin käynistyksen aikana, jolloin moottorin käynnistysvirta on suuri. Pakkaus sisältää virtamuuntajan CT-25 • Ylivirtasuoja • 230 V AC ±10% 50/60 Hz Virtamuuntaja CT-25 lävistysten määrä • 6-60A (1 lävistys) • 3-20A (2 lävistystä) • 2-20A (3 lävistystä) • 1,5-15A (4lävistystä) • 1,2-12A (5 lävistystä) • 1,0-10A (6 lävistystä)
AKC-01A / AKC-03A Ylivirtareleet ovat suunniteltu suojaamaan moottoreita ja järjestelmiä ylivirralta. Releessä on myös käynnistys ja pysäytys viiveet. Käynnistysviive, t(s)start estää turhat moottorin pysäytykset moottorin käynistyksen aikana, jolloin moottorin käynnistysvirta on suuri. Pakkaus sisältää virtamuuntajan CT-25 • Ylivirtasuoja • 230 V AC ±10% 50/60 Hz Virtamuuntaja CT-25 lävistysten määrä • 6-60A (1 lävistys) • 3-20A (2 lävistystä) • 2-20A (3 lävistystä) • 1,5-15A (4lävistystä) • 1,2-12A (5 lävistystä) • 1,0-10A (6 lävistystä)



