EOS - Lattiakiuas - EOS Cubo Avantgarde 9kW Graf.m.

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi
EOS - Lattiakiuas - EOS Cubo Avantgarde 9kW Graf.m.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4005531071099

Sähkönumero

8265058

Toimittajan tuotenumero

94.7109

Tukkuerä

1

Sähkökiuas EOS Cubo Avantgarde 9 kW Grafiitin Musta

Floor-standing sauna heater for dry sauna as an exclusive Avantgarde edition. Striking, distinctive design thanks to the stylish rock store extension frame with white quartz stones. The luxurious matt black finish on all sides perfectly completes the design - great for installation in the centre or in front of glass panels.