ERARD - AV-laite - HDMI-skaalain 1080p / UHD 4K

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Kokoonpano - muu

  • Moduulien lukumäärä - 1

  • Radio-ohjattu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3700117269891

Sähkönumero

7914322

Toimittajan tuotenumero

ER726989

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

muu

Asennustapa:

pinta-asennus

Kokoonpano:

muu

Moduulien lukumäärä:

1

Radio-ohjattu:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

HDMI-skaalain 1080p / UHD 4K

Voit skaalata Full HD 1080p / 60Hz- tulon ylöspäin näytettäväksi Ultra HD 4K-näytöissä tai tarvittaessa pienentää Ultra HD 4K / 60Hz- resoluution Full HD 1080p- resoluutioksi.