ERARD - AV-laite - Hylly KANA lattiajalustalle

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - DVD
Asennustapa - muu
Kantavuus - 5 kg
Leveys - 438 mm
Korkeus - 6 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3185280392902
Sähkönumero
7914377
Toimittajan tuotenumero
KANA-SHELF
Tukkuerä
1
Soveltuu:
DVD
Asennustapa:
muu
Kantavuus:
5 kg
Leveys:
438 mm
Korkeus:
6 mm
Syvyys:
240...240 mm
Väri:
muu
Lasihylly KANA -lattiajalustalle
Siro lasihylly Erardin KANA -lattiajalustaan. Hyllylle voi sijoittaa oheistarvikkeita, kuten erilaisia AV-laitteita ja kaukosäätimiä.
Siro lasihylly Erardin KANA -lattiajalustaan. Hyllylle voi sijoittaa oheistarvikkeita, kuten erilaisia AV-laitteita ja kaukosäätimiä.
- Korkeus säädettävissä
- Materiaali: temperoitu 6 mm lasi
- Kestää maksimipainon 5 kg
- Mitat: 438 X 240 mm
- Kiinnitysosan paksuus: 56 mm






