ERARD - AV-laite - Hylly lattiajalustalle, valk.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - DVD
Asennustapa - muu
Kantavuus - 5 kg
Leveys - 440 mm
Korkeus - 45 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3185280390809
Sähkönumero
7914347
Toimittajan tuotenumero
WILL-SHELF-W
Tukkuerä
1
Soveltuu:
DVD
Asennustapa:
muu
Kantavuus:
5 kg
Leveys:
440 mm
Korkeus:
45 mm
Syvyys:
250...250 mm
Väri:
valkoinen
Hylly lattiajalustalle, valkoinen
Siro lasihylly Erard Will-näyttöjalustaan. Hyllylle voi sijoittaa näytön oheistarvikkeita, kuten kaukosäätimen, esitteitä jne.
Siro lasihylly Erard Will-näyttöjalustaan. Hyllylle voi sijoittaa näytön oheistarvikkeita, kuten kaukosäätimen, esitteitä jne.
- Korkeuden säätö +/- 150 mm (1050L) and +/- 200 mm (1400XL)
- Materiaali: temperoitu lasi ja valkoinen teräs
- 6 mm:n lasihylly, kestää maksimipainon 5 kg
- Mitat: 440 X 250 mm
- Kokonaispaksuus: 72 mm




