ERARD - AV-laite - kääntyvä kattokiinnike 19-43"

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - televisio
Asennustapa - sisäkatto
Kallistuskulma - -20...15 °
Kantavuus - 25 kg
Leveys - 200 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3185280024056
Sähkönumero
7914318
Toimittajan tuotenumero
APPLIK002405
Tukkuerä
1
Soveltuu:
televisio
Asennustapa:
sisäkatto
Kallistuskulma:
-20...15 °
Kantavuus:
25 kg
Leveys:
200 mm
Kääntöalue:
0...360 °
Korkeus:
1075 mm
Syvyys:
170...170 mm
Väri:
hopea
VESA-asennusliitäntästandardi (MIS):
muu
APPLIK kallistuva ja kääntyvä kattokiinnike 19"-43" näytölle
Kallistuva ja kääntyvä kattokiinnike 19\"-43\" näytölle
Mahdollisuus säätää ja lukita näyttö haluttuun asentoon
Ominaisuudet:
Kallistuva ja kääntyvä kattokiinnike 19\"-43\" näytölle
Mahdollisuus säätää ja lukita näyttö haluttuun asentoon
Ominaisuudet:
- Näytön koko: 19\"-43\"
- Maksimikuorma: 25kg
- VESA: 75 - 200
- Materiaali: Teräs
- Kallistus: -20° / +5°
- Kääntö: 360°





