ERARD - AV-laite - LUX-UP Hylly

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - DVD
Asennustapa - muu
Kantavuus - 5 kg
Leveys - 470 mm
Korkeus - 50 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3185280384006
Sähkönumero
7914360
Toimittajan tuotenumero
LUX-UP-SHELF
Tukkuerä
1
Soveltuu:
DVD
Asennustapa:
muu
Kantavuus:
5 kg
Leveys:
470 mm
Korkeus:
50 mm
Syvyys:
370...370 mm
Väri:
harmaa
LUX-UP Hylly
Hylly LUX-UP televisiotelineisiin
Maksimikuorma: 5kg
Materiaali: Teräs+karkaistu lasi
Mitat: 420x270mm
Hylly LUX-UP televisiotelineisiin
Maksimikuorma: 5kg
Materiaali: Teräs+karkaistu lasi
Mitat: 420x270mm





