ERARD - AV-laite - Pöytäteline 40-85" näytöille


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - televisio
Asennustapa - muu
Kantavuus - 50 kg
Leveys - 310 mm
Korkeus - 835 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3185280353200
Sähkönumero
7914321
Toimittajan tuotenumero
FIT-UPXXL
Tukkuerä
1
Soveltuu:
televisio
Asennustapa:
muu
Kantavuus:
50 kg
Leveys:
310 mm
Korkeus:
835 mm
Syvyys:
380...380 mm
Väri:
harmaa
Pöytäteline 40-85" näytöille, max. kuorma 50kg
FIT-UP XL on universaali pöytäteline isoille, 40\"- 85\" näytöille. Sen avulla voit korvata minkä tahansa alkuperäisen näyttöjalustan.
Tuotteen värit ja kiinnityksen mitat tekevät FIT-UP XXL:stä erinomaisen vaihtoehdon ja ratkaisun näyttösi pöytätelineeksi. Myös äänipalkki on sijoitettavissa näytön alle.
Ja kuten aina Erardin tuotteissa, kokoonpano on helppoa ja nopeaa. Asennukseen ei tarvita monia käsipareja, vaan suoriudut tästä vaikka yksin.
Soveltuu 40\" - 85\" näytöille. Max kuorma 50 kg.
Ominaisuudet:
FIT-UP XL on universaali pöytäteline isoille, 40\"- 85\" näytöille. Sen avulla voit korvata minkä tahansa alkuperäisen näyttöjalustan.
Tuotteen värit ja kiinnityksen mitat tekevät FIT-UP XXL:stä erinomaisen vaihtoehdon ja ratkaisun näyttösi pöytätelineeksi. Myös äänipalkki on sijoitettavissa näytön alle.
Ja kuten aina Erardin tuotteissa, kokoonpano on helppoa ja nopeaa. Asennukseen ei tarvita monia käsipareja, vaan suoriudut tästä vaikka yksin.
Soveltuu 40\" - 85\" näytöille. Max kuorma 50 kg.
Ominaisuudet:
- Kuvakoko: 40\"-85\"
- Maksimaalinen kuormitus: 50kg
- Materiaali: Teräs