ERARD - AV-laite - Sovituspalat kaarevalle TV:lle

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Asennustapa - muu
Kokoonpano - muu
Kiinnitystapa - muu
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3185280495924
Sähkönumero
7914307
Toimittajan tuotenumero
KIT-TVADAPT
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Asennustapa:
muu
Kokoonpano:
muu
Kiinnitystapa:
muu
Väri:
musta
Moduulien lukumäärä:
1
Radio-ohjattu:
ei
Materiaali:
muu
Materiaalin laatu:
muu
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
10 mm
Muunna klassinen seinäkiinnike kaarevalle näytölle sopivaksi Kit TV ADAPT+ kiinnikkeillä. Tuotteen avulla voit asentaa uuden television tai näytön seinällesi rauhallisin mielin.
Ominaisuudet:
- Sovituspaketti kaareville näytöille
- Näytön kaarevuuden tai näytön ylä- ja alaosan välisen eron kompensointi
- 100% yhteensopiva ERARD-tukien, pylväiden ja jalkojen kanssa.




