ERARD - AV-laite - Teline oheislaitteille

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - DVD
Asennustapa - muu
Kantavuus - 5 kg
Leveys - 288 mm
Korkeus - 290 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3185280384013
Sähkönumero
7914306
Toimittajan tuotenumero
BOX-UP
Tukkuerä
1
Soveltuu:
DVD
Asennustapa:
muu
Kantavuus:
5 kg
Leveys:
288 mm
Korkeus:
290 mm
Syvyys:
29...29 mm
Väri:
musta
Teline oheislaitteille, yhteensopiva WILL ja LUX UP
Näytön taakse sijoitettava oheislaitteiden pidike. Teline on käännettävissä sekä oikealle että vasemmalle.
(HUOM! Ei ole yhteensopiva tuotteen LUX-UP 1600XL kanssa)
Ominaisuudet:
Näytön taakse sijoitettava oheislaitteiden pidike. Teline on käännettävissä sekä oikealle että vasemmalle.
(HUOM! Ei ole yhteensopiva tuotteen LUX-UP 1600XL kanssa)
Ominaisuudet:
- Väri: Musta
- Materiaali: Teräs





