ERARD - AV-laite - USB-C telakka 4in1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - muu
Soveltuu - muu
Asennustapa - vapaasti seisova
Leveys - 57 mm
Korkeus - 10 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3700117224661
Sähkönumero
7914402
Toimittajan tuotenumero
ER722466
Tukkuerä
1
Väri:
muu
Soveltuu:
muu
Asennustapa:
vapaasti seisova
Leveys:
57 mm
Korkeus:
10 mm
Syvyys:
48 mm
USB-C telakka, 2 x HDMI 1 x USB-A 3.2 ja 1 x USB-C lataus
Erardin 4in1 USB-C telakointiasema.
Ominaisuudet:
Erardin 4in1 USB-C telakointiasema.
Ominaisuudet:
- Plug & Play
- MST-toiminto
- USB-C PD x 1 PC-lataus 100W (20V/5A)
- HDMI x 2, maksimiresoluutio ULTRA HD 4K - 3840x2160p @30Hz
- USB-A x 1, USB 3.2 - USB tiedonsiirtonopeus 5Gbps, latauskapasiteetti max 4.5W
- Mitat: 48 x 57 x 10 mm
- Kaapelin pituus 15cm




