ERARD - AV-laite - Videoprojektoriteline hopea

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - projektori
Asennustapa - sisäkatto
Kallistuskulma - -25...25 °
Kantavuus - 15 kg
Leveys - 400 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3185280024278
Sähkönumero
7914367
Toimittajan tuotenumero
SQUARE002427
Tukkuerä
1
Soveltuu:
projektori
Asennustapa:
sisäkatto
Kallistuskulma:
-25...25 °
Kantavuus:
15 kg
Leveys:
400 mm
Kääntöalue:
0...360 °
Korkeus:
85 mm
Syvyys:
400...400 mm
Väri:
hopea
SQUARE Videoprojektoriteline hopea
Videoprojektoriteline pyörivällä levyllä. Yleismalli, joka sopii mihin tahansa videoprojektoriin, joka kiinnitetään kattoon käännettynä.
Videoprojektoriteline pyörivällä levyllä. Yleismalli, joka sopii mihin tahansa videoprojektoriin, joka kiinnitetään kattoon käännettynä.
- Maksimikuorma: 15kg
- Kallistus: +/-25°
- Kääntyvyys: 360°
- Materiaali: Teräs
- Väri: hopea




