ERARD - Kaapelisuoja - FLAK kaapelisuoja 854mm, hylly

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnitystapa - pohjareiät
Väri - valkoinen
Korkeus - 854 mm
Leveys - 132 mm
Materiaali - PVC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3185280354504
Sähkönumero
1409701
Toimittajan tuotenumero
FLAK800PLUS
Tukkuerä
4
Kiinnitystapa:
pohjareiät
Väri:
valkoinen
Korkeus:
854 mm
Leveys:
132 mm
Materiaali:
PVC
Pituus:
17 mm
Halkaisija:
864 mm
Itsestäänsammuva:
ei
Kansikappaleella:
kyllä
Taipuisa:
ei
FLAK kaapelisuoja 854mm, hylly oheislaitteille
FLAK800+ on valkoinen 854mm pitkä, vain 17mm ohut kaapelisuoja, jossa on kätevä hylly oheistarvikkeille.
Hyllyllä voi säilyttää esimerkiksi 14" läppäriä tai tablettia. Maksimipaino laitteille on 5kg. Hylly on musta ja materiaaliltaan epoksimaalattua terästä.
FLAK kaapelisuojalla saat AV-laitteiden johdot kauniisti piiloon. Se sopii käytettäväksi kaikkien Erard telineiden kanssa. Kaapeleille on runsaasti tilaa; viisi läpivientiä keskellä ja sivuilla kaksi lisää.
FLAK on helppo asentaa. Pohja kiinnitetään mukana toimitettavilla ruuveilla ja kansiosa painetaan kiinni.
Kaapelisuojan kansi on UV-suojattua PVC-muovia, jonka voi maalata sisustukseen sopivaksi. Pidempää kaapelisuojaa tarvittaessa FLAK800+ kaapelisuojaan voi yhdistää 1100mm:n pituisen FLAK1100:n tai kaapelisuojan voi myös leikata sopivan pituiseksi.
FLAK800+ on valkoinen 854mm pitkä, vain 17mm ohut kaapelisuoja, jossa on kätevä hylly oheistarvikkeille.
Hyllyllä voi säilyttää esimerkiksi 14" läppäriä tai tablettia. Maksimipaino laitteille on 5kg. Hylly on musta ja materiaaliltaan epoksimaalattua terästä.
FLAK kaapelisuojalla saat AV-laitteiden johdot kauniisti piiloon. Se sopii käytettäväksi kaikkien Erard telineiden kanssa. Kaapeleille on runsaasti tilaa; viisi läpivientiä keskellä ja sivuilla kaksi lisää.
FLAK on helppo asentaa. Pohja kiinnitetään mukana toimitettavilla ruuveilla ja kansiosa painetaan kiinni.
Kaapelisuojan kansi on UV-suojattua PVC-muovia, jonka voi maalata sisustukseen sopivaksi. Pidempää kaapelisuojaa tarvittaessa FLAK800+ kaapelisuojaan voi yhdistää 1100mm:n pituisen FLAK1100:n tai kaapelisuojan voi myös leikata sopivan pituiseksi.








