ERARD - Kaiutintarvike - Soundbar-kiinnikkeet

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tekniikka - muu

  • Näyttöruudun halkaisija - 140 cm

  • DVB-T2-viritin (Codec H.264) - ei

  • DVB-C2-viritin - ei

  • DVB-S2-viritin - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3185280495894

Sähkönumero

7914305

Toimittajan tuotenumero

SOUND-UP

Tukkuerä

1

Tekniikka:

muu

Näyttöruudun halkaisija:

140 cm

DVB-T2-viritin (Codec H.264):

ei

DVB-C2-viritin:

ei

DVB-S2-viritin:

ei

Näyttöruudun halkaisija tuumissa:

75 inch

Resoluutio:

muu

DVB-T-viritin:

ei

DVB-C-viritin:

ei

DVB-S-viritin:

ei

Smart TV:

ei

DVD-asemalla:

ei

Prosessorin tyyppi:

muu

Väri:

muu

Verkkokatkaisin:

ei

Hotellimoodi:

ei

SOUND-UP soundbar-kiinnikkeet, ERARD

ERARD Sound-up -tuen avulla asennat max. 7 kg painavan äänipalkin seinälle asennettavaan näyttöön.

Universal-yhteensopiva Sound-up -tuki tarjoaa modernin ja erittäin käytännöllisen ripustusratkaisun. Asennus on yksinkertaista, nopeaa ja helppoa.

Ominaisuudet:
  • Väri: Musta
  • Materiaali: Teräs