ERARD - Lähetin - USB RJ45 lähetin/vastaanotin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähetin - kyllä
Vastaanotin - kyllä
Kantama - 120 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3185289029250
Sähkönumero
7914390
Toimittajan tuotenumero
ER902925
Tukkuerä
1
Lähetin:
kyllä
Vastaanotin:
kyllä
Kantama:
120 m
USB RJ45 lähetin/vastaanotinpari Omavirtainen USB RJ45-verkkoon. Mahdollistaa yhden tietokoneen oheislaitteen USB-signaalien siirtämisen tietokoneelle Ethernet-verkon avulla. USB1.1 yhteensopiva
Ominaisuudet:
• USB-signaalin siirto tietokoneelle
• Lähetin- tulo: 1 RJ45 naaras / lähtö: 1 USB uros
• Vastaanotin - tulo: 1 USB-naaras / lähtö: 1 RJ45-naaras
• Mitat: 60 x 35 x 20 mm
• Omavirtainen
Ominaisuudet:
• USB-signaalin siirto tietokoneelle
• Lähetin- tulo: 1 RJ45 naaras / lähtö: 1 USB uros
• Vastaanotin - tulo: 1 USB-naaras / lähtö: 1 RJ45-naaras
• Mitat: 60 x 35 x 20 mm
• Omavirtainen




