ERARD - Läpivienti - Kaapeliläpivienti 80x80x10mm

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - kaapeliulostulo

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Materiaali - muovi

  • Halogeeniton - kyllä

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3700117228591

Sähkönumero

7914393

Toimittajan tuotenumero

ER722859

Tukkuerä

10

Käyttö:

kaapeliulostulo

Asennustapa:

pinta-asennus

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

valkoinen

Kiskoilla/jatkoilla:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

80 mm

Laitteen korkeus:

80 mm

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Kiinnitysrengas:

kyllä

Pölysuojakannella:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Liitäntäsuunta:

suora

Merkinnällä:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

matta

Läpinäkyvä:

ei

Moduulien lukumäärä:

1

Vedonpoistin:

ei

Suojatut väylät:

ei

Suojattu kotelointi:

ei

Eristetty ruuviliitos:

ei

Valolla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

muu

Laitteen syvyys:

10 mm

Eristetyt liittimet:

ei

Kaapeliläpivienti harjaksilla 80x80x10mm

Kaapelin läpivienti seinään. Kaksi vaakasuuntaista harjasta.

  • Mitat 80x80x10mm
  • Kaapelien sisääntuloaukon mitat 50x40mm
  • Mukana kiinnitysruuvit