ERARD - Liitosjohto - USB-A U/U 1.8m USB3.2 G1 5Gbps

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - muu

  • Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - muu

  • Pituus - 1.8 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3700117224302

Sähkönumero

7914406

Toimittajan tuotenumero

ER722430

Tukkuerä

1

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitintyyppi, liitäntä1:

muu

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

muu

Pituus:

1.8 m

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

USB-kaapeli 1.8m, USB-A uros/USB-A uros, USB 3.2 G1, 5Gbps, musta