ERARD - Liitosjohto - USB-C 3.2 uros/naaras 2m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa
Liitintyyppi, liitäntä1 - muu
Liitännän tyyppi liitäntä 2 - naarasliitin
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - muu
Pituus - 2 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3700117224586
Sähkönumero
7914363
Toimittajan tuotenumero
ER722458
Tukkuerä
1
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
pistotulppa
Liitintyyppi, liitäntä1:
muu
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
naarasliitin
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
muu
Pituus:
2 m
USB-C 3.2 jatkojohto uros/naaras 2m
ER722458 USB-C naaras - USB-C uros jatkokaapeli, joka soveltuu USB-kaapelin pidentämiseen.
Tällä USB-C Power Delivery -kaapelilla voidaan antaa riittävästi virtaa isommillekin laitteille, kuten esimerkiksi erilliselle näytölle, lataus maksimissaan 60W.
Ominaisuudet:
ER722458 USB-C naaras - USB-C uros jatkokaapeli, joka soveltuu USB-kaapelin pidentämiseen.
Tällä USB-C Power Delivery -kaapelilla voidaan antaa riittävästi virtaa isommillekin laitteille, kuten esimerkiksi erilliselle näytölle, lataus maksimissaan 60W.
Ominaisuudet:
- USB-C 3.2 jatkokaapeli
- Pituus 2 metriä
- Yhteensopiva USB 2.0, 3.0, USB 3.1 ja USB 3.1 Gen1
- USB-C 3.1 Gen 1 Superspeed - mahdollistaa jopa 5 Gbps siirtonopeuden
- Lataus maksimissaan 60W
- Väri musta



