ERARD - Peitelevy - Peitelevy 45x45mm LEGRAND

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
USB-liittimien määrä - 0
Cinch-liittimien määrä - 0
HDMI-tulojen lukumäärä - 0
Coax (IEC 60169-2) -liittimien määrä - 0
Kytkentätapa - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3185289028482
Sähkönumero
7914394
Toimittajan tuotenumero
ER902848
Tukkuerä
10
USB-liittimien määrä:
0
Cinch-liittimien määrä:
0
HDMI-tulojen lukumäärä:
0
Coax (IEC 60169-2) -liittimien määrä:
0
Kytkentätapa:
muu
Väri:
valkoinen
BNC-liittimien määrä:
0
Komponenttivideoliittimien määrä:
0
Komposiittivideoliittimien määrä:
0
DVI-liittimien määrä:
0
D-Sub 9-pin -liittimien määrä:
0
D-Sub 15-pin -liittimien määrä:
0
2,5 mm -liittimien määrä:
0
3,5 mm -liittimien määrä:
0
6,3 mm -liittimien määrä:
0
Kaiutinliittimien määrä:
0
RJ45-liittimien määrä:
0
Sat F-liittimien määrä:
0
Scart-liittimien määrä:
0
S-Video -liittimien määrä:
0
TNC-liittimien määrä:
0
WBT-liittimien määrä:
0
XLR-liittimien määrä:
0
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
Tyhjä peitelevy LEGRAND-keskiölevyyn
- Mitat 45x45mm



