ERARD - Seinäteline - 90° säädettävä 19-43" näytölle

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - televisio
Asennustapa - seinä
Kallistuskulma - -20...5 °
Kantavuus - 30 kg
Leveys - 293 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3185280434206
Sähkönumero
7914348
Toimittajan tuotenumero
CLIFF200TW90
Tukkuerä
1
Soveltuu:
televisio
Asennustapa:
seinä
Kallistuskulma:
-20...5 °
Kantavuus:
30 kg
Leveys:
293 mm
Kääntöalue:
-90...90 °
Korkeus:
220 mm
Syvyys:
320...320 mm
Väri:
harmaa
VESA-asennusliitäntästandardi (MIS):
muu
ERARD CLIFF 200 TWIST 90° Säädettävä seinäkiinnike 19"-43" näytöille
Erard CLIFF200TW90 kallistettava ja käännettävä seinäteline 19\"-43\" -televisiolle.
Erard CLIFF200TW90 kallistettava ja käännettävä seinäteline 19\"-43\" -televisiolle.
- Maksimaalinen kuorma: 30kg
- VESA: 75>200
- Kallistus: -20° / +5°
- Kääntö: +/- 60°
- Materiaali: Teräs
- Television / näytön koko: 19\"-43\"





