ERARD - Seinäteline - APPLIK kiinteä 40-85"


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - televisio
Asennustapa - seinä
Kallistuskulma - 0...0 °
Kantavuus - 70 kg
Leveys - 620 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3185280450077
Sähkönumero
7914336
Toimittajan tuotenumero
APPLIK045007
Tukkuerä
1
Soveltuu:
televisio
Asennustapa:
seinä
Kallistuskulma:
0...0 °
Kantavuus:
70 kg
Leveys:
620 mm
Kääntöalue:
0...0 °
Korkeus:
420 mm
Syvyys:
16...16 mm
Väri:
musta
VESA-asennusliitäntästandardi (MIS):
muu
APPLIK kiinteä seinäkiinnike 40"-85" näytöille
Kiinteä seinäkiinnike 40\"-85\" näytöille. Lujatekoinen kiinnike. Yksinkertainen ja helppo asentaa.
Kiinteä seinäkiinnike 40\"-85\" näytöille. Lujatekoinen kiinnike. Yksinkertainen ja helppo asentaa.
- Television / näytön koko: 40\"-85\"
- Maksimaalinen kuorma: 70kg
- VESA: 200>600x400
- Materiaali: Teräs