ERARD - Seinäteline - APPLIK säädettävä 40-85"

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - televisio
Asennustapa - seinä
Kallistuskulma - -15...5 °
Kantavuus - 60 kg
Leveys - 800 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3185280025329
Sähkönumero
7914344
Toimittajan tuotenumero
APPLIK002532
Tukkuerä
1
Soveltuu:
televisio
Asennustapa:
seinä
Kallistuskulma:
-15...5 °
Kantavuus:
60 kg
Leveys:
800 mm
Kääntöalue:
-90...90 °
Korkeus:
420 mm
Syvyys:
380...550 mm
Väri:
musta
VESA-asennusliitäntästandardi (MIS):
muu
APPLIK XL 2532 säädettävä seinäteline 40-85" televisioille
Kallistuva ja kääntyvä seinäkiinnike 40-85\" näytöille. Kapea seinälevy napa- tai nasta-asennusta varten.
Kallistuva ja kääntyvä seinäkiinnike 40-85\" näytöille. Kapea seinälevy napa- tai nasta-asennusta varten.
- Maksimikuorma: 60kg
- VESA: 200>800x400
- Kallistus: -15°/+5°
- Kääntyvyys: +/- 90°
- Television / näytön koko 40-85\"
- Materiaali: Teräs





