ERARD - Seinäteline - EXOSTAND400 All-in-one 30-65"

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - televisio
Asennustapa - seinä
Kallistuskulma - -25...0 °
Kantavuus - 25 kg
Leveys - 654 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3185280484409
Sähkönumero
7914329
Toimittajan tuotenumero
EXOSTAND400
Tukkuerä
30
Soveltuu:
televisio
Asennustapa:
seinä
Kallistuskulma:
-25...0 °
Kantavuus:
25 kg
Leveys:
654 mm
Kääntöalue:
0...180 °
Korkeus:
1340 mm
Syvyys:
13...13 mm
Väri:
musta
VESA-asennusliitäntästandardi (MIS):
muu
EXOSTAND400 All-in-one seinäkiinnitys 30-65" näytöille
Eradin EXOSTAND400 All-in-one sisältää lattia-seinäkiinnityspylvään sekä 30-65\" näytöille soveltuvan kallistettavan ja kääntyvän kiinnikkeen.
Kaapelit jäävät siististi pylvään magneettikannen alle piiloon ja liu'utettavalla kiinnitysosalla pääset säätämään näytön korkeutta helposti vielä pylvään seinään kiinnityksen jälkeenkin.
Kiinnityspylvään T-muodon sekä korkean ja jämäkän rakenteen ansiosta kuorma jakautuu seinälle tasaisemmin, joten voit asentaa EXOSTANDin huoletta jopa kipsilevyseinälle.
Eradin EXOSTAND400 All-in-one sisältää lattia-seinäkiinnityspylvään sekä 30-65\" näytöille soveltuvan kallistettavan ja kääntyvän kiinnikkeen.
Kaapelit jäävät siististi pylvään magneettikannen alle piiloon ja liu'utettavalla kiinnitysosalla pääset säätämään näytön korkeutta helposti vielä pylvään seinään kiinnityksen jälkeenkin.
Kiinnityspylvään T-muodon sekä korkean ja jämäkän rakenteen ansiosta kuorma jakautuu seinälle tasaisemmin, joten voit asentaa EXOSTANDin huoletta jopa kipsilevyseinälle.
- Sisältää kallistettavan ja kääntyvän kiinnikkeen, lattia-seinäpylvään sekä lasihyllyn oheislaitteille.
- Titaaninvärinen teksturoitu ja anodisoitu alumiinivarsi ja -pylväs.
- Kiinnitysosat mustaa epoksimaalattua terästä.
- Sopii asennettavaksi kaikenlaisille seinille, myös kipsilevyseinille (pakkauksessa mukana ruuvit ja asennustyökalu).
- Lattia-seinäpylväälle magneettisesti kiinnitettävä kansi.
- Sisältää myös ruuvit ja välikappaleet kaarevan tai epäsäännöllisen takapaneelin asennukseen (KitAdapt+).
- Sopii kaikentyyppisten näyttöjen kiinnitykseen (LCD, LED, QLED, OLED).
- Näytön kuvakoko: 30\"-65\"
- Maksimikuorma: 25kg
- VESA: 200>400
- Kallistus: +0/-25°
- Kääntö: +/- 90°
- Väri: titaani/musta
- Materiaali: alumiini/teräs
- Pintakäsittely: anodisoitu alumiini
- Kaapelienhallinta: kyllä
- Integroitu vesivaaka: sisältyy
- Etäisyys seinästä: 79-355 mm







