ERARD - Seinäteline - EXOSTAND600 All-in-one 40-85"


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - televisio
Asennustapa - seinä
Kallistuskulma - -25...0 °
Kantavuus - 35 kg
Leveys - 654 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3185280484607
Sähkönumero
7914335
Toimittajan tuotenumero
EXOSTAND600
Tukkuerä
18
Soveltuu:
televisio
Asennustapa:
seinä
Kallistuskulma:
-25...0 °
Kantavuus:
35 kg
Leveys:
654 mm
Kääntöalue:
0...180 °
Korkeus:
1540 mm
Syvyys:
79...355 mm
Väri:
musta
VESA-asennusliitäntästandardi (MIS):
muu
EXOSTAND600 All-in-one seinäkiinnitys 40-85" näytöille
Eradin EXOSTAND600 All-in-one sisältää lattia-seinäkiinnityspylvään sekä 40-85\" näytöille soveltuvan kallistettavan ja kääntyvän kiinnikkeen.
Kaapelit jäävät siististi pylvään magneettikannen alle piiloon ja liu'utettavalla kiinnitysosalla pääset säätämään näytön korkeutta helposti vielä pylvään seinään kiinnityksen jälkeenkin.
Kiinnityspylvään T-muodon sekä korkean ja jämäkän rakenteen ansiosta kuorma jakautuu seinälle tasaisemmin, joten voit asentaa EXOSTANDin huoletta jopa kipsilevyseinälle.
Eradin EXOSTAND600 All-in-one sisältää lattia-seinäkiinnityspylvään sekä 40-85\" näytöille soveltuvan kallistettavan ja kääntyvän kiinnikkeen.
Kaapelit jäävät siististi pylvään magneettikannen alle piiloon ja liu'utettavalla kiinnitysosalla pääset säätämään näytön korkeutta helposti vielä pylvään seinään kiinnityksen jälkeenkin.
Kiinnityspylvään T-muodon sekä korkean ja jämäkän rakenteen ansiosta kuorma jakautuu seinälle tasaisemmin, joten voit asentaa EXOSTANDin huoletta jopa kipsilevyseinälle.
- Sisältää kallistettavan ja kääntyvän kiinnikkeen, lattia-seinäpylvään sekä lasihyllyn oheislaitteille.
- Titaaninvärinen teksturoitu ja anodisoitu alumiinivarsi ja -pylväs.
- Kiinnitysosat mustaa epoksimaalattua terästä.
- Sopii asennettavaksi kaikenlaisille seinille, myös kipsilevyseinille (pakkauksessa mukana ruuvit ja asennustyökalu).
- Lattia-seinäpylväälle magneettisesti kiinnitettävä kansi.
- Sisältää myös ruuvit ja välikappaleet kaarevan tai epäsäännöllisen takapaneelin asennukseen (KitAdapt+).
- Sopii kaikentyyppisten näyttöjen kiinnitykseen (LCD, LED, QLED, OLED).
- Näytön kuvakoko: 40\"-85\"
- Maksimikuorma: 35kg
- VESA: 200>600
- Kallistus: +0/-25°
- Kääntö: +/- 90°
- Väri: titaani/musta
- Materiaali: alumiini/teräs
- Pintakäsittely: anodisoitu alumiini
- Kaapelienhallinta: kyllä
- Integroitu vesivaaka: sisältyy
- Etäisyys seinästä: 79-355 mm