ERARD - Seinäteline - EXOSTANDPRO All-in-one 40-85"


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - televisio
Asennustapa - seinä
Kallistuskulma - -25...-25 °
Kantavuus - 35 kg
Leveys - 654 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3185280484614
Sähkönumero
7914337
Toimittajan tuotenumero
EXOSTANDPRO
Tukkuerä
2
Soveltuu:
televisio
Asennustapa:
seinä
Kallistuskulma:
-25...-25 °
Kantavuus:
35 kg
Leveys:
654 mm
Kääntöalue:
0...180 °
Korkeus:
2552 mm
Syvyys:
79...355 mm
Väri:
musta
VESA-asennusliitäntästandardi (MIS):
muu
EXOSTANDPRO All-in-one seinäkiinnitys 40-85" näytöille, korkea malli
Eradin EXOSTANDPRO All-in-one sisältää lattia-seinäkiinnityspylvään sekä 40-85\" näytöille soveltuvan kallistettavan ja kääntyvän kiinnikkeen. EXOSTANDPRO-mallin kiinnityspylväs on pidempi kuin EXOSTAND600:ssa, joten EXOSTANDPRO on oikea valinta tiloihin, joissa näyttö halutaan asentaa korkealle.
Kaapelit jäävät siististi pylvään magneettikannen alle piiloon ja liu'utettavalla kiinnitysosalla pääset säätämään näytön korkeutta helposti vielä pylvään seinään kiinnityksen jälkeenkin.
Kiinnityspylvään T-muodon sekä korkean ja jämäkän rakenteen ansiosta kuorma jakautuu seinälle tasaisemmin, joten voit asentaa EXOSTANDin huoletta jopa kipsilevyseinälle.
Eradin EXOSTANDPRO All-in-one sisältää lattia-seinäkiinnityspylvään sekä 40-85\" näytöille soveltuvan kallistettavan ja kääntyvän kiinnikkeen. EXOSTANDPRO-mallin kiinnityspylväs on pidempi kuin EXOSTAND600:ssa, joten EXOSTANDPRO on oikea valinta tiloihin, joissa näyttö halutaan asentaa korkealle.
Kaapelit jäävät siististi pylvään magneettikannen alle piiloon ja liu'utettavalla kiinnitysosalla pääset säätämään näytön korkeutta helposti vielä pylvään seinään kiinnityksen jälkeenkin.
Kiinnityspylvään T-muodon sekä korkean ja jämäkän rakenteen ansiosta kuorma jakautuu seinälle tasaisemmin, joten voit asentaa EXOSTANDin huoletta jopa kipsilevyseinälle.
- Sisältää kallistettavan ja kääntyvän kiinnikkeen, lattia-seinäpylvään sekä lasihyllyn oheislaitteille.
- Titaaninvärinen teksturoitu ja anodisoitu alumiinivarsi ja -pylväs.
- Kiinnitysosat mustaa epoksimaalattua terästä.
- Sopii asennettavaksi kaikenlaisille seinille, myös kipsilevyseinille (pakkauksessa mukana ruuvit ja asennustyökalu).
- Lattia-seinäpylväälle magneettisesti kiinnitettävä kansi.
- Sisältää myös ruuvit ja välikappaleet kaarevan tai epäsäännöllisen takapaneelin asennukseen (KitAdapt+).
- Sopii kaikentyyppisten näyttöjen kiinnitykseen (LCD, LED, QLED, OLED).
- Näytön kuvakoko: 40\"-85\"
- Maksimikuorma: 35kg
- VESA: 200>600
- Kallistus: +0/-25°
- Kääntö: +/- 90°
- Väri: titaani/musta
- Materiaali: alumiini/teräs
- Pintakäsittely: anodisoitu alumiini
- Kaapelienhallinta: kyllä
- Integroitu vesivaaka: sisältyy
- Etäisyys seinästä: 79-355 mm