ERARD - Seinäteline - kallistuva ja kääntyvä 15-28"

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - televisio
Asennustapa - seinä
Kallistuskulma - -15...15 °
Kantavuus - 15 kg
Leveys - 110 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3185280024537
Sähkönumero
7914395
Toimittajan tuotenumero
APPLIK002453
Tukkuerä
1
Soveltuu:
televisio
Asennustapa:
seinä
Kallistuskulma:
-15...15 °
Kantavuus:
15 kg
Leveys:
110 mm
Kääntöalue:
-45...45 °
Korkeus:
140 mm
Syvyys:
95...95 mm
Väri:
musta
VESA-asennusliitäntästandardi (MIS):
muu
APPLIK 2453 kallistuva ja kääntyvä seinäkiinnike 15"-28" näytöille Kallistuva ja kääntyvä seinäkiinnike, joka sopii 15""-28"" näytöille.
- Näytön koko: 15""-28""
- Maksimikuorma: 15kg
- Kiinnitys: VESA 75-100
- Kallistus: +/- 15°
- Kääntyvyys: +/- 45°
- Materiaali: Teräs, musta epoksimaalaus
- Pakkaus sisältää kiinnitysruuvit





