ERARD - Seinäteline - Kiinteä seinäkiinnike 30"-65"

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - televisio
Asennustapa - seinä
Kallistuskulma - 0...0 °
Kantavuus - 60 kg
Leveys - 455 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3185280440405
Sähkönumero
7914313
Toimittajan tuotenumero
FIXIT400
Tukkuerä
1
Soveltuu:
televisio
Asennustapa:
seinä
Kallistuskulma:
0...0 °
Kantavuus:
60 kg
Leveys:
455 mm
Kääntöalue:
0...0 °
Korkeus:
160 mm
Syvyys:
16...32 mm
Väri:
musta
VESA-asennusliitäntästandardi (MIS):
muu
ERARD FiXiT400 Kiinteä seinäkiinnike 30"-65" näytöille
Kiinteä seinäkiinnike 30 \"-65\" LED-näytöille
Uusi konsepti LED-näyttöjen seinäkiinnitykseen: trendikäs, käytännöllinen ja helppo asentaa.
Ominaisuudet:
Kiinteä seinäkiinnike 30 \"-65\" LED-näytöille
Uusi konsepti LED-näyttöjen seinäkiinnitykseen: trendikäs, käytännöllinen ja helppo asentaa.
- Epäkeskeiset kiinnikepalat mahdollistavat asennon hienosäädön vielä porauksen jälkeen
- Lukitus estää näytön putoamisen
- Erittäin ohut kiinnike, vain 16 mm
Ominaisuudet:
- Näytön kuvakoko: 30\"-65\"
- Maksimikuorma: 60kg
- VESA: 200>400
- Materiaali: Teräs
- Mustavalkoinen epoksimaalaus
- Integroitu vesivaaka
- Sisältää kiinnitystarvikkeet kiviseinälle. Käytä seinämateriaalille soveltuvia kiinnitysruuveja.






