ERARD - Seinäteline - Kiinteä seinäkiinnike 40"-85"

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - televisio

  • Asennustapa - seinä

  • Kallistuskulma - 0...0 °

  • Kantavuus - 70 kg

  • Leveys - 655 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3185280440603

Sähkönumero

7914314

Toimittajan tuotenumero

FIXIT600

Tukkuerä

1

Soveltuu:

televisio

Asennustapa:

seinä

Kallistuskulma:

0...0 °

Kantavuus:

70 kg

Leveys:

655 mm

Kääntöalue:

0...0 °

Korkeus:

160 mm

Syvyys:

16...32 mm

Väri:

musta

VESA-asennusliitäntästandardi (MIS):

muu

ERARD FiXiT600 Kiinteä seinäkiinnike 40"-85" näytöille

Kiinteä seinäkiinnike 40 \"-85\" LED-näytöille

Uusi konsepti LED-näyttöjen seinäkiinnitykseen: trendikäs, käytännöllinen ja helppo asentaa.
  • Epäkeskeiset kiinnikepalat mahdollistavat asennon hienosäädön vielä porauksen jälkeen
  • Lukitus estää näytön putoamisen
  • Erittäin ohut kiinnike, vain 16 mm

Ominaisuudet:

  • Näytön kuvakoko: 40\"-85\"
  • Maksimikuorma: 70kg
  • VESA: 200>600
  • Materiaali: Teräs
  • Mustavalkoinen epoksimaalaus
  • Integroitu vesivaaka
  • Sisältää kiinnitystarvikkeet kiviseinälle. Käytä seinämateriaalille soveltuvia kiinnitysruuveja.