ERARD - Seinäteline - Penkki oheislaitt. STANDiT400

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 600 mm
Korkeus - 220 mm
Syvyys - 300 mm
Väri - musta
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3185280447008
Sähkönumero
7914303
Toimittajan tuotenumero
BENCH400
Tukkuerä
1
Leveys:
600 mm
Korkeus:
220 mm
Syvyys:
300 mm
Väri:
musta
Materiaali:
teräs
Pintamateriaali:
muu
Maksimikuorma:
5 kg
Penkki oheislaitteille, yhteensopiva STANDiT400-seinätelineen kanssa
Erardin STANDIT400-lattiajalustaan yhteensopiva penkki/hylly oheistuotteiden säilytystä varten (kaukosäätimet, pelikonsolit jne.). Tyylikästä ja harkittua ranskalaista muotoilua.
Erardin STANDIT400-lattiajalustaan yhteensopiva penkki/hylly oheistuotteiden säilytystä varten (kaukosäätimet, pelikonsolit jne.). Tyylikästä ja harkittua ranskalaista muotoilua.






