ERARD - Seinäteline - Säädettävä 30"-65" näytöille


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - televisio
Asennustapa - seinä
Kallistuskulma - -25...0 °
Kantavuus - 25 kg
Leveys - 420 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3185280481408
Sähkönumero
7914320
Toimittajan tuotenumero
EXO400TW1
Tukkuerä
1
Soveltuu:
televisio
Asennustapa:
seinä
Kallistuskulma:
-25...0 °
Kantavuus:
25 kg
Leveys:
420 mm
Kääntöalue:
0...60 °
Korkeus:
420 mm
Syvyys:
49...125 mm
Väri:
musta
VESA-asennusliitäntästandardi (MIS):
muu
ERARD EXO 400TW1 Säädettävä seinäteline 30"-65" näytöille
Kallistettava ja kääntyvä alumiiniseinäteline 30\"-65\" näytöille
Yhteensopiva LCD-, LED-, OLED-, litteiden ja kaarevien näyttöjen kanssa.
Ominaisuudet:
Kallistettava ja kääntyvä alumiiniseinäteline 30\"-65\" näytöille
Yhteensopiva LCD-, LED-, OLED-, litteiden ja kaarevien näyttöjen kanssa.
Ominaisuudet:
- Kuvakoko: 30\"-65\"
- Maksimikuorma: 25kg
- VESA: 200>400
- Kallistus: -25°
- Kurssi: 60°
- Materiaali: Alumiini+teräs