ERARD - Seinäteline - Säädettävä 30-65" näytöille W


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - televisio
Asennustapa - seinä
Kallistuskulma - -25...0 °
Kantavuus - 25 kg
Leveys - 420 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3185280483419
Sähkönumero
7914368
Toimittajan tuotenumero
EXO400TW3-W
Tukkuerä
3
Soveltuu:
televisio
Asennustapa:
seinä
Kallistuskulma:
-25...0 °
Kantavuus:
25 kg
Leveys:
420 mm
Kääntöalue:
0...180 °
Korkeus:
420 mm
Syvyys:
49...538 mm
Väri:
valkoinen
VESA-asennusliitäntästandardi (MIS):
muu
EXO 400TW3 säädettävä seinäteline 30"-65" näytöille, valkoinen
Kallistettava ja kääntyvä seinäteline 30\"-65\" näytöille.
Seinäkiinnitys terästä valkoisella epoksimaalauksella. Alumiininvärinen varsi. Ihanteellinen näytön asennukseen valkoiselle seinälle. Näytön kiinnitys mustaa epoksimaalattua terästä, joka taas sopii hyvin näytön takaosan väriin.
Yhteensopiva LCD-, LED-, OLED-, litteiden ja kaarevien näyttöjen kanssa.
Kallistettava ja kääntyvä seinäteline 30\"-65\" näytöille.
Seinäkiinnitys terästä valkoisella epoksimaalauksella. Alumiininvärinen varsi. Ihanteellinen näytön asennukseen valkoiselle seinälle. Näytön kiinnitys mustaa epoksimaalattua terästä, joka taas sopii hyvin näytön takaosan väriin.
Yhteensopiva LCD-, LED-, OLED-, litteiden ja kaarevien näyttöjen kanssa.
- Maksimikuorma: 25kg
- VESA: 200>400
- Television / näytön koko: 30\"-65\"
- Materiaali: Alumiini+teräs