ESYLUX - Akku - SLA BATTERY NiCd 1800mAh

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 3.6 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 1800 mAh
Kokoluokitus - muu
Pituus - 65 mm
Kokonaiskorkeus - 45 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Lisävaruste
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4015120027208
Sähkönumero
7109435
Toimittajan tuotenumero
EN10027208
Tukkuerä
100
Nimellisjännite:
3.6 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
1800 mAh
Kokoluokitus:
muu
Pituus:
65 mm
Kokonaiskorkeus:
45 mm
Leveys:
20 mm
IEC-luokitus:
muu
Muu luokitus:
muu
Kennojen lukumäärä:
3
Malli / Tyyppi:
nikkeli-kadmium
Akkuparistopaketti:
kyllä
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Muovikuorinen:
ei
Käyttölämpötila:
5...35 °C
Sopii pikalataukseen:
ei
Paino:
145 g
NiCd 3,6 V / 1,8 Ah; opastevalon kesto 1 h / 3 h



